テクノフレックス
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
450
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62752717
S225-10A×1000L
1000
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62752726
S225-10A×1100L
1100
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62752735
S225-10A×1200L
1200
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
62752744
S225-10A×1300L
1300
10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
62752753
S225-10A×1400L
1400
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
62752769
S225-10A×1500L
1500
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
62752778
S225-10A×1600L
1600
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62752787
S225-10A×1700L
1700
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62752796
S225-10A×1800L
1800
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62752805
S225-10A×1900L
1900
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62752814
S225-10A×2000L
2000
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62752823
S225-10A×300L
300
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62752839
S225-10A×400L
400
10
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62752848
S225-10A×500L
500
10
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62752857
S225-10A×600L
600
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
62752866
S225-10A×700L
700
10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
62752875
S225-10A×800L
800
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
62752884
S225-10A×900L
900
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62752893
S225-15A×1000L
1000
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62752909
S225-15A×1100L
1100
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62752918
S225-15A×1200L
1200
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62752927
S225-15A×1300L
1300
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62752936
S225-15A×1400L
1400
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62752945
S225-15A×1500L
1500
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62752954
S225-15A×1600L
1600
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62752963
S225-15A×1700L
1700
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62752979
S225-15A×1800L
1800
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62752988
S225-15A×1900L
1900
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
62752997
S225-15A×2000L
2000
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
62753006
S225-15A×300L
300
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62753015
S225-15A×400L
400
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62753024
S225-15A×500L
500
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62753033
S225-15A×600L
600
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62753049
S225-15A×700L
700
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
62753058
S225-15A×800L
800
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62753067
S225-15A×900L
900
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62753076
S225-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
62753085
S225-20A×1100L
1100
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62753094
S225-20A×1200L
1200
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62753103
S225-20A×1300L
1300
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62753119
S225-20A×1400L
1400
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62753128
S225-20A×1500L
1500
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
62753137
S225-20A×1600L
1600
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
62753146
S225-20A×1700L
1700
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
62753155
S225-20A×1800L
1800
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
62753164
S225-20A×1900L
1900
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
62753173
S225-20A×2000L
2000
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
62753189
S225-20A×300L
300
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62753198
S225-20A×400L
400
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62753207
S225-20A×500L
500
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ