テクノフレックス
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
使用圧力(MPa)
1以下
材質
SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
長さL(mm)
使用圧力(MPa)
最高使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62748377
S225-10A×1000L
10
1000
1以下
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62748386
S225-10A×1100L
10
1100
1以下
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62748395
S225-10A×1200L
10
1200
1以下
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62748404
S225-10A×1300L
10
1300
1以下
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62748413
S225-10A×1400L
10
1400
1以下
350
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62748429
S225-10A×1500L
10
1500
1以下
350
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
62748438
S225-10A×1600L
10
1600
1以下
350
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
62748447
S225-10A×1700L
10
1700
1以下
350
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
62748456
S225-10A×1800L
10
1800
1以下
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62748465
S225-10A×1900L
10
1900
1以下
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62748474
S225-10A×2000L
10
2000
1以下
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62748483
S225-10A×300L
10
300
1以下
350
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62748499
S225-10A×400L
10
400
1以下
350
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62748508
S225-10A×500L
10
500
1以下
350
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62748517
S225-10A×600L
10
600
1以下
350
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62748526
S225-10A×700L
10
700
1以下
350
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
62748535
S225-10A×800L
10
800
1以下
350
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
62748544
S225-10A×900L
10
900
1以下
350
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
62748553
S225-15A×1000L
15
1000
1以下
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
62748569
S225-15A×1100L
15
1100
1以下
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62748578
S225-15A×1200L
15
1200
1以下
350
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
62748587
S225-15A×1300L
15
1300
1以下
350
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
62748596
S225-15A×1400L
15
1400
1以下
350
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
62748605
S225-15A×1500L
15
1500
1以下
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62748614
S225-15A×1600L
15
1600
1以下
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62748623
S225-15A×1700L
15
1700
1以下
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62748639
S225-15A×1800L
15
1800
1以下
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62748648
S225-15A×1900L
15
1900
1以下
350
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62748657
S225-15A×2000L
15
2000
1以下
350
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
62748666
S225-15A×300L
15
300
1以下
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62748675
S225-15A×400L
15
400
1以下
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62748684
S225-15A×500L
15
500
1以下
350
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62748693
S225-15A×600L
15
600
1以下
350
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
62748709
S225-15A×700L
15
700
1以下
350
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
62748718
S225-15A×800L
15
800
1以下
350
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
62748727
S225-15A×900L
15
900
1以下
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
62748736
S225-20A×1000L
20
1000
1以下
350
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62748745
S225-20A×1100L
20
1100
1以下
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62748754
S225-20A×1200L
20
1200
1以下
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62748763
S225-20A×1300L
20
1300
1以下
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62748779
S225-20A×1400L
20
1400
1以下
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62748788
S225-20A×1500L
20
1500
1以下
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62748797
S225-20A×1600L
20
1600
1以下
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62748806
S225-20A×1700L
20
1700
1以下
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62748815
S225-20A×1800L
20
1800
1以下
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62748824
S225-20A×1900L
20
1900
1以下
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62748833
S225-20A×2000L
20
2000
1以下
350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
62748849
S225-20A×300L
20
300
1以下
350
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
62748858
S225-20A×400L
20
400
1以下
350
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
62748867
S225-20A×500L
20
500
1以下
350
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ