袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225

袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 - テクノフレックス

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です

用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
長さL(mm)
使用圧力(MPa)
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62749813S225-10A×1000L1010001以上(条件により異なります)450
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
62749829S225-10A×1100L1011001以上(条件により異なります)450
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
62749838S225-10A×1200L1012001以上(条件により異なります)450
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
62749847S225-10A×1300L1013001以上(条件により異なります)450
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
62749856S225-10A×1400L1014001以上(条件により異なります)450
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
62749865S225-10A×1500L1015001以上(条件により異なります)450
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62749874S225-10A×1600L1016001以上(条件により異なります)450
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62749883S225-10A×1700L1017001以上(条件により異なります)450
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62749899S225-10A×1800L1018001以上(条件により異なります)450
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62749908S225-10A×1900L1019001以上(条件により異なります)450
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62749917S225-10A×2000L1020001以上(条件により異なります)450
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
62749926S225-10A×300L103001以上(条件により異なります)450
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
62749935S225-10A×400L104001以上(条件により異なります)450
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
62749944S225-10A×500L105001以上(条件により異なります)450
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
62749953S225-10A×600L106001以上(条件により異なります)450
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
62749969S225-10A×700L107001以上(条件により異なります)450
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
62749978S225-10A×800L108001以上(条件により異なります)450
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
62749987S225-10A×900L109001以上(条件により異なります)450
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
62749996S225-15A×1000L1510001以上(条件により異なります)450
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62750005S225-15A×1100L1511001以上(条件により異なります)450
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62750014S225-15A×1200L1512001以上(条件により異なります)450
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62750023S225-15A×1300L1513001以上(条件により異なります)450
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62750039S225-15A×1400L1514001以上(条件により異なります)450
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62750048S225-15A×1500L1515001以上(条件により異なります)450
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
62750057S225-15A×1600L1516001以上(条件により異なります)450
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
62750066S225-15A×1700L1517001以上(条件により異なります)450
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
62750075S225-15A×1800L1518001以上(条件により異なります)450
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
62750084S225-15A×1900L1519001以上(条件により異なります)450
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
62750093S225-15A×2000L1520001以上(条件により異なります)450
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
62750109S225-15A×200L152001以上(条件により異なります)450
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
62750118S225-15A×300L153001以上(条件により異なります)450
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62750127S225-15A×400L154001以上(条件により異なります)450
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62750136S225-15A×500L155001以上(条件により異なります)450
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62750145S225-15A×600L156001以上(条件により異なります)450
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62750154S225-15A×700L157001以上(条件により異なります)450
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62750163S225-15A×800L158001以上(条件により異なります)450
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62750179S225-15A×900L159001以上(条件により異なります)450
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62750188S225-20A×1000L2010001以上(条件により異なります)450
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
62750197S225-20A×1100L2011001以上(条件により異なります)450
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
62750206S225-20A×1200L2012001以上(条件により異なります)450
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
62750215S225-20A×1300L2013001以上(条件により異なります)450
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
62750224S225-20A×1400L2014001以上(条件により異なります)450
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
62750233S225-20A×1500L2015001以上(条件により異なります)450
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
62750249S225-20A×1600L2016001以上(条件により異なります)450
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
62750258S225-20A×1700L2017001以上(条件により異なります)450
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
62750267S225-20A×1800L2018001以上(条件により異なります)450
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
62750276S225-20A×1900L2019001以上(条件により異なります)450
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
62750285S225-20A×2000L2020001以上(条件により異なります)450
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
62750294S225-20A×300L203001以上(条件により異なります)450
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
62750303S225-20A×400L204001以上(条件により異なります)450
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする