バルサン 虫こないもん 吊り下げプレート

バルサン 虫こないもん 吊り下げプレート バルサン バルサン 虫こないもん 吊り下げプレート バルサン バルサン 虫こないもん 吊り下げプレート バルサン

交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)吊るすだけの簡単虫よけ。(火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える。)虫よけ効果は約270日間。(メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約270日間効果を発揮。)雨に濡れてもOK!(雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外で使える。)

用途玄関先やベランダ・軒下・縁側、屋内の窓際など、いやな虫が潜んでいそうな場所、または飛来しそうな場所に設置してください。 セット内容本体1個、吊り下げベルト長・短各1本、使用開始シール1枚 形状プレート 使用の目安玄関先・ベランダ・窓際などに1個 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ 使用期間約270日(使用環境により異なります) 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体の中からメッシュを取り出さないでください。
※万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切って部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※本品は通常270日間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って廃棄してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62759507 V00053
オープン
789
868 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする