曜日別特売

スポットクーラー

スポットクーラー - アイリスオーヤマスポットクーラー - アイリスオーヤマスポットクーラー - アイリスオーヤマスポットクーラー - アイリスオーヤマスポットクーラー - アイリスオーヤマスポットクーラー - アイリスオーヤマスポットクーラー - アイリスオーヤマスポットクーラー - アイリスオーヤマ

【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。

電源(V)単相100送風口数1口冷媒R410a内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タンク容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62763235ISAC-0802-B260003465×287×5861.6/1.8700/800
オープン
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62763244ISAC-1201-B420005405×430×8552.2/2.5900/1100
オープン
84,900
93,390(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62763244ISAC-1201-B62763235ISAC-0802-BISAC-1201-B スポットクーラー アイリスオーヤマ 62763235スポットクーラーアイリスオーヤマ1台
54,900
税込60,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする