モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62767959 品番ND-9027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水に強いPP素材で簡単に汚れを落とせます
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
ハンドル付きで取り出しやすい
中身を記入できるネームプレート付

材質本体・フタ:PP、ハンドル金具・角金具・縁金具・ネーム金具:鉄 グレー サイズM 質量(g)400 外寸法(mm)264×362×148 RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)252×352×147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする