洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 1面鏡 LED照明(一般地向け)

洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 1面鏡 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)

日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。

使用地区一般地向け 材質(洗面ボウル)陶器製 内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62768817 D7N5-500/VP1W+MD7X3-501XFS ホワイト 片開き扉タイプ 400 500 LED照明(6.9W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768826 D7N5-504/VP1W+MD7X3-501XFS ホワイト 片開き扉タイプ 400 500 LED照明(6.9W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768853 D7N5-604/VP1W+MD7X3-601YFJ ホワイト 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768869 D7N5-604/VP1W+MD7X3-601YFJU ホワイト 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768878 D7N5-605SY-W/HF2W+MD7X3-601YFJ ミントグリーン 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768887 D7N5-605SY-W/HP2W+MD7X3-601YFJ パステルピンク 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768896 D7N5-605SY-W/LM2W+MD7X3-601YFJ クリエモカ 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768905 D7N5-605SY-W/LP2W+MD7X3-601YFJ クリエペール 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768914 D7N5-605SY-W/VP1P+MD7X3-601YFJ 扉:ホワイト・洗面器:ピンク 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768923 D7N5-605SY-W/VP1W+MD7X3-601YFJ ホワイト 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768939 D7N5-605SY-W/HF2W+MD7X3-601YFJU ミントグリーン 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768948 D7N5-605SY-W/HP2W+MD7X3-601YFJU パステルピンク 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768957 D7N5-605SY-W/LM2W+MD7X3-601YFJU クリエモカ 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768966 D7N5-605SY-W/LP2W+MD7X3-601YFJU クリエペール 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768975 D7N5-605SY-W/VP1P+MD7X3-601YFJU 扉:ホワイト・洗面器:ピンク 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768984 D7N5-605SY-W/VP1W+MD7X3-601YFJU ホワイト 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769255 D7N5-754/VP1W+MD7X3-751YFJ ホワイト 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769264 D7N5-754/VP1W+MD7X3-751YFJU ホワイト 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769298 D7N5-755SY-W/HF2W+MD7X3-751YFJ ミントグリーン 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769307 D7N5-755SY-W/HP2W+MD7X3-751YFJ パステルピンク 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769316 D7N5-755SY-W/LM2W+MD7X3-751YFJ クリエモカ 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769325 D7N5-755SY-W/LP2W+MD7X3-751YFJ クリエペール 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769334 D7N5-755SY-W/VP1P+MD7X3-751YFJ 扉:ホワイト・洗面器:ピンク 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769343 D7N5-755SY-W/VP1W+MD7X3-751YFJ ホワイト 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769359 D7N5-755SY-W/HF2W+MD7X3-751YFJU ミントグリーン 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769368 D7N5-755SY-W/HP2W+MD7X3-751YFJU パステルピンク 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769377 D7N5-755SY-W/LM2W+MD7X3-751YFJU クリエモカ 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769386 D7N5-755SY-W/LP2W+MD7X3-751YFJU クリエペール 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769395 D7N5-755SY-W/VP1P+MD7X3-751YFJU 扉:ホワイト・洗面器:ピンク 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769404 D7N5-755SY-W/VP1W+MD7X3-751YFJU ホワイト 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62768826
2022-05-08
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

洗面のポールが汚れや傷がつきにくく清掃しやすい陶器という事でプラと比べると少し高くなりましたがこちらの商品にしました。蛇口の立ち上がりがもう少し高いと使いやすいと思いました。接続ホースは別途購入が必要です。

対象商品:
62768826
2021-12-03
用途:
アパート改修
建設業・工事業

狭いスペースに洗面台500と洗濯機パンを
ギリギリ設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする