洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 1面鏡 LED照明(寒冷地向け)

洗面化粧台 D7シリーズ 扉タイプ + 1面鏡 LED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。

使用地区寒冷地向け 材質(洗面ボウル)陶器製 内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62768835 D7N5-500N/VP1W+MD7X3-501XFS ホワイト 片開き扉タイプ 400 500 LED照明(6.9W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768844 D7N5-504N/VP1W+MD7X3-501XFS ホワイト 片開き扉タイプ 400 500 LED照明(6.9W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62768993 D7N5-604N/VP1W+MD7X3-601YFJ ホワイト 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769009 D7N5-604N/VP1W+MD7X3-601YFJU ホワイト 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769018 D7N5-605SYN-W/HF2W+MD7X3-601YFJ ミントグリーン 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769027 D7N5-605SYN-W/HP2W+MD7X3-601YFJ パステルピンク 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769036 D7N5-605SYN-W/LM2W+MD7X3-601YFJ クリエモカ 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769045 D7N5-605SYN-W/LP2W+MD7X3-601YFJ クリエペール 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769054 D7N5-605SYN-W/VP1P+MD7X3-601YFJ 扉:ホワイト・洗面器:ピンク 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769063 D7N5-605SYN-W/VP1W+MD7X3-601YFJ ホワイト 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769079 D7N5-605SYN-W/HF2W+MD7X3-601YFJU ミントグリーン 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769088 D7N5-605SYN-W/HP2W+MD7X3-601YFJU パステルピンク 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769097 D7N5-605SYN-W/LM2W+MD7X3-601YFJU クリエモカ 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769106 D7N5-605SYN-W/LP2W+MD7X3-601YFJU クリエペール 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769115 D7N5-605SYN-W/VP1P+MD7X3-601YFJU 扉:ホワイト・洗面器:ピンク 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769124 D7N5-605SYN-W/VP1W+MD7X3-601YFJU ホワイト 2枚扉タイプ 500 600 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769657 D7N5-754N/VP1W+MD7X3-751YFJ ホワイト 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769666 D7N5-754N/VP1W+MD7X3-751YFJU ホワイト 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769693 D7N5-755SYN-W/HF2W+MD7X3-751YFJ ミントグリーン 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769709 D7N5-755SYN-W/HP2W+MD7X3-751YFJ パステルピンク 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769718 D7N5-755SYN-W/LM2W+MD7X3-751YFJ クリエモカ 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769727 D7N5-755SYN-W/LP2W+MD7X3-751YFJ クリエペール 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769736 D7N5-755SYN-W/VP1P+MD7X3-751YFJ 扉:ホワイト・洗面器:ピンク 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769745 D7N5-755SYN-W/VP1W+MD7X3-751YFJ ホワイト 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769754 D7N5-755SYN-W/HF2W+MD7X3-751YFJU ミントグリーン 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769763 D7N5-755SYN-W/HP2W+MD7X3-751YFJU パステルピンク 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769779 D7N5-755SYN-W/LM2W+MD7X3-751YFJU クリエモカ 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769788 D7N5-755SYN-W/LP2W+MD7X3-751YFJU クリエペール 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769797 D7N5-755SYN-W/VP1P+MD7X3-751YFJU 扉:ホワイト・洗面器:ピンク 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62769806 D7N5-755SYN-W/VP1W+MD7X3-751YFJU ホワイト 2枚扉タイプ 500 750 LED電球 40W形×2灯(8.4W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする