マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄

マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 - ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 - ヤマト科学

基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
流量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627745487016-20適合チューブNo.:16466-25800.8(最小)/480(最大)
67,400
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
627745577017-20適合チューブNo.:17466-26012.8(最小)/1700(最大)
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
627745577017-204117995707017-207017-20 ポンプヘッド(標準型65H) ヤマト科学 41179957ポンプヘッド(標準型65H)ヤマト科学1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする