曜日別特売

マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス

マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス - ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス - ヤマト科学

基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)内容量1個
注意
※高速連続運転や薬品などの送液をする場合は、ローラー表面が滑らかでチューブの摩耗が少ないためステンレス製を推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627745667017-21
95,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする