曜日別特売

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト - 菊地シート両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト - 菊地シート両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト - 菊地シート両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト - 菊地シート両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト - 菊地シート

両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。

用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。厚さ(mm)4銀/黒材質/仕上両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト形状ビニールカーテン幅(mm)950内容量1巻
注意
※物性値は実測値であり、保証値ではありません。
※材料の表面にシワがあります。
※予めご了承ください。
※素材の能力を超えた環境、条件下で使用すると蓄熱により温度が上昇して発火する場合があります。
※素材は有機物なので「燃えないもの」ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775799TS-AGF40950109504193-34837.229.564-8743-44
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775808TS-AGF40950019504193-35040.76164-8743-43
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする