TS-AGF4095010 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト 菊地シート 62775799

 

TS-AGF4095010 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト 菊地シート 62775799
TS-AGF4095010 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト 菊地シート 62775799
TS-AGF4095010 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト 菊地シート 62775799
TS-AGF4095010 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト 菊地シート 62775799

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
長さ(m)9.5
内容量1巻注文コード62775799品番TS-AGF4095010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。

用途
配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。
トラスコ品番
193-3483
質量(kg)
7.22
長さ(m)
9.5
アズワン品番
64-8743-44
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
950
厚さ(mm)
4
材質/仕上
両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト
色
銀/黒
注意
※物性値は実測値であり、保証値ではありません。
※材料の表面にシワがあります。
※予めご了承ください。
※素材の能力を超えた環境、条件下で使用すると蓄熱により温度が上昇して発火する場合があります。
※素材は有機物なので「燃えないもの」ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする