江藤電機
ベアリングヒーターIHEシリーズ
火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。
軸受をいためず均一に加熱できます。
遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途
ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。
セット内容
温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835
材質/仕上
ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ
質量(kg)
16
内容量
1台
注意
※加熱前に必ず温度センサが加熱対象のワークに接地していることをご確認ください。
※ペースメーカーを使用している方は本機を使用しないでください。
※アナログ時計等磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776133
IHE0120G
102-0390
単相200~240
¥
438,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62776124
IHE0110A
102-0417
単相100~120
¥
429,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方