nepros
6.3sq.ロングトルクスビットセット7個組
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
トルクスねじの締結に使用。
仕様
差込数:10
トラスコ品番
206-8712
材質/仕上
特殊工具鋼
ソケット内容
NQ4T8L/T10L/T15L/T10L/T20L/T25L/T27L/T30L
セット数
7
アズワン品番
64-8626-74
対辺
トルクス
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62776158
NTQ4T07L
ソケットホルダ、NQ4T8L、10L、T15L、T20L、T25L、T27L、T30L
1/4A
片頭
330
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください