ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)

ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) - スーパー工業ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) - スーパー工業ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) - スーパー工業ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) - スーパー工業ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) - スーパー工業ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) - スーパー工業ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) - スーパー工業ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型) - スーパー工業

広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。
インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。
高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。
簡単に施工できます。
水道直結仕様です。
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。

用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
出力(kW)
電源(V)
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62777269SFS-104-5208-5649890.75三相1002.4~4.6
798,000
599,000
658,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62777278SFS-208-5208-5650961.5三相2004.7~9.4
893,000
699,000
768,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62777287SFS-212-5208-56511092.2三相2006.0~12.4
893,000
699,000
768,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする