排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
- 用途
- 作業場や工場などでの暑さ対策に。
- 質量(kg)
- 35
- 電圧
- 単相100V
- サイズ(cm)
- 約39×43×80
- 電源コード(m)
- 約4.2 アース可動プラグ
- 周波数
- (50/60Hz)
- 消費電力(kW)
- 1.20/1.40
- 電気代の目安
- 【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円
- 冷媒
- HFC R32
- 冷房能力(kW)
- 2.2/2.5
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ










![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
















