アトム
純綿腕カバー両ゴム
上下両端に輪ゴムの入った純綿素材の腕カバーです。
汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
用途
果樹収穫農作業園芸作業清掃など
トラスコ品番
857-1548
厚さ(mm)
0.3
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
50
幅(cm)
20
長さ(cm)
36
混率(%)
綿100
全長(cm)
36±0.5
アズワン品番
65-1948-96
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777339
313-AB
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください