G-レベル・建築用

G-レベル・建築用 エビス(水平器)

ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。
精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100・1/200の勾配測定が出来ます。
衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
水平窓がつながっていて線引きガイドで使えます。
450mm以上は測定に便利な取手付きです。

用途水平・垂直の測定 材質アルミ合金押出材硬化処理、6本線レンズ付アクリル水平気泡管、6本線アクリル垂直気泡管 長さ(mm)600 厚さ(mm)19.5 シルバー 高さ(mm)51 質量(g)378 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62778416 ED-60GCN
5,640
4,298
4,728 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする