ジーレベル
ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。
精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。
1/100・1/200の勾配測定が出来ます。
衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
用途水平・垂直の測定
材質アルミ合金押出材硬化処理、6本線レンズ付アクリル水平気泡管、6本線アクリル垂直気泡管
長さ(mm)450
厚さ(mm)19.5
色シルバー
高さ(mm)51
質量(g)338
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
内容量1個