曜日別特売

LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー

LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー - LINKSY

【機能】
簡単操作の5ボタンタイマー。
濡れた手でも使える防滴構造。
カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)
カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)
2段階アラーム。
リピート機能。
ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。
マグネット、吊り下げ用紐付き。

ホワイト質量(g)(約)48/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法マグネット、吊り下げ用紐付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×7.7×1.7防水性防滴音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約30秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62785626LT025W
2,000
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする