LINKSY(リンクシー) ハート型 キッチンタイマー ジョイフルタイマー

LINKSY(リンクシー) ハート型 キッチンタイマー ジョイフルタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) ハート型 キッチンタイマー ジョイフルタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) ハート型 キッチンタイマー ジョイフルタイマー - LINKSYLINKSY(リンクシー) ハート型 キッチンタイマー ジョイフルタイマー - LINKSY

【機能】
簡単操作の5ボタンタイマー。
離れても安心の大音量。
濡れた手でも使える防滴構造。
カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)
カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)
リピート機能。
時計表示/12時間表示。
ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。
強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き。

質量(g)(約)39/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×7.8×1.6防水性防滴音量(dB)タイマー:約85アラーム最長:約30秒内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62785705LT801PPピンク
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
62785723LT801WMホワイトブルー
1,550
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
62785714LT801WPホワイトピンク
1,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする