LINKSY
LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチ
【機能】
濡れた手でも使える防滴構造。
1/100秒ストップウォッチ。
スプリットタイム測定。
デュアルタイム測定。
カレンダー、時計表示。
アラーム機能。
防水性
防滴
表示内容
ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間:23時間59分59秒)、時計:12/24時間表示(平均月差±45秒)、カレンダー:月日曜日表示、アラーム:59秒間(スヌーズ機能付き)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
(約)7.6×6.2×2
質量(g)
(約)53/電池含む
作動範囲
0℃~45℃
使用電池
LR44×1個(モニタ用電池付属)
最小計時
1/100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62785757
LS001B
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62785766
LS001S
シルバー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください