LINKSY
LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチシルバー
【機能】
濡れた手でも触れる防滴機構(IPXI形)
1/100秒ストップウォッチ。
20メモリー。
ラップタイム測定。
スプリットタイム測定。
時計表示。
色
ブルー×ブラック
質量(g)
(約)39/電池含む
寸法(cm)
(約)8.2×6.5×1.9
使用電池
LR44×1個(モニタ用電池付属)
表示内容
ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットラップタイム計測(20メモリー)、時計:時分秒表示、12H(AMPM)/24H切替式(平均月差±30秒)
最小計時
1/100
防水性
防滴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62785775
LS002BB
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください