arrows Be4 トライタンハードケース

arrows Be4 トライタンハードケース ラスタバナナ

本製品は新素材「トライタン(TM)」を使用したハードケースです。
素材はEASTMAN社製樹脂「トライタン(TM)」で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
医療機器や乳児用品にも使用されている安心・安全な新素材。
優れた耐久性と対破損性を合わせ持ちクリスタルのような高い透明度も特長のひとつ。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.1mmの厚めのデザイン。
本製品を装着したままスマートフォン本体のストラップホールが使用できます。

セット内容ケース×1 質量(g)57 対応機種arrows Be4 タイプケース型 特性ストラップホール付 内容量1個
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62803196 5553F41ATR クリア
オープン
 
 
取扱い終了
62803205 5554F41ATR ラメクリア
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする