ポータブルクーラー冷専
ノンドレン方式のため、水捨ての手間いらず!→本体で水を蒸発させ、排熱と一緒に放出
2枚式窓パネル付き(屋外排気用)で、 加工なしで様々なサイズの窓に取付可能!→雨や虫の侵入も防止します
除湿機能付きで、衣類乾燥にも活用可能!!
放熱構造が室内から吸気→室外に排気の為、室内の空気を換気出来ます!換気・除湿・冷房がこれ1台で可能に!
仕様ルーバー:上下手動
質量(g)22500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×320×700
電源コード(m)1.9
消費電力(W)(50/60Hz)5.7/6.8
騒音値(dB)平均53
モード切替冷風/送風 換気/除湿
設定温度(℃)16~30
タイマー時間入切:0.5~24時間
風量調整4段階
操作パネル7セグ
冷却能力(kW)[50/60Hz]2.2(空気条件30℃・相対湿度70%)
内容量1台