曜日別特売

腰袋2段 ピストル型充電DV差し付

腰袋2段 ピストル型充電DV差し付 - work time腰袋2段 ピストル型充電DV差し付 - work time

スリット入のベルト通し【スリット幅:50mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、
思い通りの装着位置にセットできます。Y型ハーネス対応。
2段式の電工袋 前面に電工ドライバーなど用のツール差し。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
左側面 ツール差しポケット。
右側面ペン型充電ドライバーを収納。
貫通式なので、ビット・ソケットを付けたまま収納できます。
右側面ペン型充電ドライバーケースには、ビットなど小物を収納できるゴムネット付き。
左側面テープホルダー付き。マジックとボタンで長さ調整可能です。
右側面テープホルダー付き。マジックとボタンで長さ調整可能です。
水抜き穴付き。底部には、水抜き穴が付いています。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチールメッキ形状2段質量(g)330サイズ(cm)24×24×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800098WTV-102
4,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする