10.8V コードレスミニグラインダ

10.8V コードレスミニグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスミニグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスミニグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスミニグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)

コンパクトで握りやすく、疲れにくい
13種類の先端工具が標準付属!

付属品充電器、蓄電池BCL1030C、ケース、アクセサリセット(計40個) ※詳しくは画像をご確認ください。 質量(kg)0.48 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])5000~35000 バッテリー容量(Ah)3 充電器形名UC10SL2 充電時間(分)約60 アズワン品番65-0294-52 コレット径(Φmm)3.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62809383 FGP10DL(LMSK)
26,200
19,980
21,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする