LDL40×1 階段非常灯 Nタイプ

LDL40×1 階段非常灯 Nタイプ Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100~242 材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 平均演色評価数(Ra)84 高さ(mm)191 出しろ(mm)93 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62809566 NNFF41830TLE9 770 16 48.1 667 4.1 60分間タイプ
157,000
95,980
105,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
62809575 NNFF41860TLE9 3060 38 80.5 1275 6.4 60分間タイプ
255,000
169,800
186,780 (税込)
欠品中

返品不可
62809584 NNFF41930TLE9 1950 27.4 71.1 1275 6.4 30分間タイプ
150,000
83,980
92,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする