LDL20×1 階段非常灯 Nタイプ

LDL20×1 階段非常灯 Nタイプ Panasonic(パナソニック)

全光束(Lm)770 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 平均演色評価数(Ra)84 幅(mm)667 高さ(mm)191 出しろ(mm)93 質量(kg)4.1 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62809593 NNFF21830TLE9 30分間タイプ
147,000
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
62809609 NNFF21860TLE9 60分間タイプ
219,000
169,800
186,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62809609 NNFF21860TLE9 14164450 NNFF21860PLE9 NNFF21860PLE9 LDL20×1 階段N60分1200 Panasonic(パナソニック) 14164450 LDL20×1 階段N60分1200 Panasonic(パナソニック) 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする