曜日別特売

JOKIN AIR 貼るだけエアコン用57

JOKIN  AIR  貼るだけエアコン用57 - ダイアン・サービス

エアコンに貼るだけ!除菌と消臭が出来るエアコンフィルター
二酸化塩素をエアコン気流に乗せて、ウイルス・細菌・ニオイを除去
浮遊ウィルスを99%以上除去、浮遊菌を99%以上除菌、臭気ガスを90%以上消臭
エアコンがOFFでも効果はあり、24時間除菌が可能です

適合エアコン:自由にカットして、各種エアコンサイズに対応可能交換目安約2ヶ月寸法(cm)57×57(業務用エアコンサイズ)アズワン品番64-8913-51内容量1箱(60個)
注意
※貼付け・取り外しの際、まれにフィルターから微粉体が出てくる場合がありますが、性能に影響はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811386CFJ-01-01
180,000
149,000
163,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする