SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター

SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター リヒトラブ SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター リヒトラブ SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター リヒトラブ SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター リヒトラブ SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター リヒトラブ SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター リヒトラブ SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター リヒトラブ SMART FIT PuniLabo マスキングテープカッター リヒトラブ
(2件のレビュー)

背面にはマグネット付き。コンパクトに持ち運びができます。

材質本体/シリコーンゴム、ABS樹脂、ネオジム磁石 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
注意
※幅15mm以下、外径50mm以下、内径30mmのマスキングテープに対応。
※マスキングテープの種類によっては切れにくい場合がございます。
※マスキングテープは付属しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
A7801-16 62812427
A7801-16 62812427
62812427 A7801-16 16アザラシ 64-9348-88
980
649
アウトレット
714 (税込)
当日出荷
A7801-17 62812436
A7801-17 62812436
62812436 A7801-17 17ヒヨコ 64-9348-89
980
649
アウトレット
714 (税込)
当日出荷
62812445 A7801-18 18パグ 64-9348-90
980
 
 
取扱い終了

返品不可
62812454 A7801-2 2シバイヌ 64-9348-91
980
 
 
取扱い終了

返品不可
62812463 A7801-3 3クロネコ 64-9348-92
980
 
 
取扱い終了

返品不可
62812479 A7801-7 7ミケネコ 64-9348-93
980
 
アウトレット
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62812479
2025-05-13
用途:
マスキングテープのカット
医療・福祉・介護関連業

マグネット付きで切りやすいが、テープの端が毎回行方不明になる。でもかわいいから良い。

対象商品:
62812427
2022-04-26
用途:
マスキングカット
昴エンタープライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3個ぐらいマスキングを買ったのですが、どれもはまらなく使い物にならないです、どのマスキングテープで使えるのか書いて欲しかったです。
真ん中のサイズもいるとおもいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

幅15mm以下、外径50mm以下、内径30mmのマスキングテープに対応しております。サイトに情報を追記いたします。この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする