曜日別特売

CUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY>

CUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> - リヒトラブCUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> - リヒトラブCUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> - リヒトラブCUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> - リヒトラブCUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> - リヒトラブCUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> - リヒトラブCUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> - リヒトラブCUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> - リヒトラブ
(1件のレビュー)

棚から取り出しやすいフィンガーホール付き。大容量が収容できるヘビーデューティーとじ具。大容量160枚収容タイプ。

サイズA4収納枚数160材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具/スチール・POM仕様S型内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812743F7032-1016010パープル64-9349-78
560
499
549(税込)
当日出荷
62812759F7032-1116011ネイビー64-9349-79
560
499
549(税込)
当日出荷
62812768F7032-1216012ピンク64-9349-80
560
499
549(税込)
当日出荷
62812777F7032-1616016ベージュ64-9349-81
560
499
549(税込)
当日出荷
62812786F7032-51605イエロー64-9349-82
560
499
549(税込)
当日出荷
62812795F7032-71607グリーン64-9349-83
560
499
549(税込)
当日出荷
62812804F7032-81608ブルー64-9349-84
560
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY>
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62812743
2023-02-10
用途: パンチで穴を空けたくない、空けられない書類の整理に。
医療・福祉・介護関連業

約50年以上進化のなかったパンチレスファイルですがリヒトラブのワンタッチシリーズは画期的な進化を遂げて文字通りワンタッチで安全に書類をとじることが出来てとても便利に使用しております。パンチレスファイルを購入するならワンタッチシリーズ一択ですが、なかなか一般的にならずに取扱店が限られるのが非常に残念です。もっと世間にワンタッチシリーズが広まってくれることを切に願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする