ボンネルコイルスプリングマットレス【-Michelia-ミケリア】(シングル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※
両面仕様で長く使える「ボンネルコイルマットレス」。
ボンネルコイルマットレスは、コイル同士が連結した構造で、身体をマットレス全体の面で支えます。
ロール梱包で移動や設置がラクラク!真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
安定感のある弾力性で肩、腰回りをしっかり支えます!通気性の良い構造で快適にご使用いただけます!
沈み込みすぎない安心の寝心地
質量(kg)(約)20
色アイボリー
サイズシングル
幅(cm)(約)97
耐荷重(kg)100
長さ(cm)195
高さ(cm)16
材質(中材)ボンネルコイル、ウレタンフォーム、キルト、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品でのお届けです。一度開封すると元のロール状には戻らない為、開封場所にはご注意下さいませ。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,819 / 税込 ¥ 2,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,273 / 税込 ¥ 2,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |