ツヨロン(藤井電工)
腰袋
さっと取り出したい小物用具が入ります。
形状
2段
幅(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62828798
P-285
240
240
230
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
62828807
P-287
225
260
210
¥
6,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
5日以内出荷
62828816
P-288
320
385
240
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください