レグロム バリオシステム マグネットベース(1/4”用)

レグロム バリオシステム マグネットベース(1/4”用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) レグロム バリオシステム マグネットベース(1/4”用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) レグロム バリオシステム マグネットベース(1/4”用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

バリオシステムをしっかりと固定するのに便利です。
マグネット板とビス止め用プラスティック板のどちらでもご使用いただけます。

用途バリオシステムの固定冶具として セット内容マグネット板とビス止め用プラスチック板付 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)100 ノズル径1/4" 最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3 内容量1セット
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62828563 V4160
5,810
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする