エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ

エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ - ニデックドライブテクノロジー

価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。
50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい)
減速比は5・12・20の3種類。
出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。
高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。

内容量1個
全9種類を絞り込む
減速比
適合モータ容量(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
段数
枠番
サイズ(mm)
適合モータ容量(W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62841504CR-05B51B□6550/100
14,00013,980
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62841513CR-05C51C□90200/400
16,00015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り6点です
62841529CR-05D51D□100750
21,00019,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62841538CR-12B122B□6550/100
19,00018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
62841547CR-12C122C□90200/400
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62841556CR-12D122D□100750
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
62841565CR-20B202B□6550/100
19,00018,980
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
62841574CR-20C202C□90200/400
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62841583CR-20D202D□100750
29,00028,980
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする