曜日別特売
モノタロウ

作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装

作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 - モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 - モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 - モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 - モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 - モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 - モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 - モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 - モノタロウ
(57件のレビュー)

長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。

用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。機能通気性・伸縮性・低発塵性入数(双)12コーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用内容量1袋(12双)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材、コーティング加工により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
色(手首部)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867517-S約22約6.9約9.1
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62867526-M約23約7.5約9.5グリーン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62867535-L約24約8.2約10グレー
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
色(手首部)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
62867517-S約22約6.9約9.11,1981,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62867526-M約23約7.5約9.5グリーン1,1981,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62867535-L約24約8.2約10グレー1,1981,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装】低発塵性・高耐久性!精密作業に最適なナイロン手袋.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 工場での製品製造時 運搬時に使用

他社様の物が 取り扱いできなくなり困っていた時に見つけました。
指先コーティングと手のひらコーティングと比べました。
こちらだと 不必要なところで製品を引っ掛かけてしまうことがあったので、指先だけの方が良かったです。
おもに製品の運搬作業などに使用しています。

2026-03-14
用途: 作業時

コスパ、使いやすさ、サイズの種類、すべて合格です
定期購入しています

2025-09-06
用途: 制御盤の製作時

適度に柔らかくて使いやすい。
個別包装なので使用前、未使用の区別がつきやすくてよい。

対象商品 : 62867526
2025-10-11
用途: エンドクリッパー点検
大和電設設計事務所建設業・工事業

安いがm3のネジを扱うにわフィット感がなく指先作業には不適切、大まかな作業にはよい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。手のフィット感については個人差がある為、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 62867526
2024-09-05
用途: 車の整備
製造業

細かい作業でも指の感覚が伝わり、グリップしやすくとても良いと思います。

対象商品 : 62867526
2024-06-13
用途: 園芸作業に使用。

土を触る作業をしています。春秋冬はニトリルゴム手袋 中厚を使用しますが、夏場はどうしても蒸れるのでこちらを使用しています。厚さでしょうか材質でしょうか指先での細かな仕事も概ね問題無く使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62867535
2024-08-01
用途: 農作業
農・林・水産業

思いの外耐久性もあり満足
厚みも農作業に丁度よい、ゴム部分も程よい長さが有りgood

対象商品 : 62867535
2024-03-15
用途: 倉庫内ピッキング
maNanaその他業種

極小部品から小物、中物、大物部品まで幅広くピッキングで使用しています。強力すぎない適度なグリップがあるので、まとめて入った極小部品から1つだけピックする、重なりやすい部品を定数ピックすることも容易ですし、落下予防としての効果も期待できます。
汚れが目立つ白いは、逆に黒い手袋では気付けない手袋の汚れがすぐわかり、手袋の汚れの付着による商品ダメージ予防にも役立っています。
価格もお手頃なのでずっとリピートしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする