シンコー[継手]
メスフレアーチーズ TMF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
PT
寸法H(mm)
寸法U(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62863999
6-1/8PT
6
6-1/8PT
1/8
16
7/16×20山
18
29
¥3,200
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864008
6-1/4PT
6
6-1/4PT
1/4
16
7/16×20山
21
32
¥3,200
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864017
6-3/8PT
6
6-3/8PT
3/8
16
7/16×20山
25
35
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864026
1/4-1/8PT
6.35
1/4-1/8PT
1/8
16
7/16×20山
18
29
¥3,200
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864035
1/4-1/4PT
6.35
1/4-1/4PT
1/4
16
7/16×20山
21
32
¥3,200
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864044
1/4-3/8PT
6.35
1/4-3/8PT
3/8
16
7/16×20山
25
35
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864053
8-1/4PT
8
8-1/4PT
1/4
17
1/2×20山
20
34
¥3,400
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864069
8-3/8PT
8
8-3/8PT
3/8
17
1/2×20山
28
38
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864078
3/8-1/4PT
9.53
3/8-1/4PT
1/4
21
5/8×18山
20
36
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864087
3/8-3/8PT
9.53
3/8-3/8PT
3/8
21
5/8×18山
23
40
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864096
10-1/4PT
10
10-1/4PT
1/4
21
5/8×18山
20
36
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864105
10-3/8PT
10
10-3/8PT
3/8
21
5/8×18山
23
40
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864114
12-3/8PT
12
12-3/8PT
3/8
24
3/4×16山
23
40
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864123
12-1/2PT
12
12-1/2PT
1/2
24
3/4×16山
27
42
¥7,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864139
1/2-3/8PT
12.7
1/2-3/8PT
3/8
24
3/4×16山
23
40
¥4,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864148
1/2-1/2PT
12.7
1/2-1/2PT
1/2
24
3/4×16山
27
42
¥7,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください