リビング チェスト

リビング チェスト サンカ リビング チェスト サンカ リビング チェスト サンカ リビング チェスト サンカ リビング チェスト サンカ リビング チェスト サンカ リビング チェスト サンカ リビング チェスト サンカ

中身を隠せる、すっきりデザインのチェスト。
すーっと引いて、スキっと閉まる、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
マットな質感の「シェード」カラーでお部屋の雰囲気にも合う。
脚用の滑り止めシート付きで安定感があり、床にキズもつきにくい。
水や湿気に強い樹脂製で、長く綺麗に使える。工具不要で組み立てカンタン。
安心の日本製。

用途リビング、ベッドルーム、子供部屋、脱衣所などに。衣類、雑貨、日用品、タオル、本、おもちゃ入れにも。工具不要、軽い引き出し、デザインチェスト、収納棚、プラスチック棚、リビングチェスト、シンプル、ルームス、サンカ。 付属品滑り止め合成ゴムシート 材質ポリプロピレン、合成ゴム(滑り止め) 質量(kg)4.6 オールグレー 形式組立式 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×420×680 脚高(mm)約55 引出し内寸法(mm)幅480×奥行362×深さ165 組立時間約10~20分 収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62865094 RSD-S543YAGY
オープン
5,698
6,268 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする