折りたたみ作業台

折りたたみ作業台 長谷川工業 折りたたみ作業台 長谷川工業 折りたたみ作業台 長谷川工業

正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。

最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質アルミ タイプ折りたたみ式 段数2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)収納:770×590×150 設置寸法・奥行(mm)630 設置寸法・幅(mm)590 天板寸法・幅(mm)470 天板寸法・奥行(mm)300 内容量1台
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62866668 WD-50b 0.5 470×300 590×630 4.2
27,900
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 6,000 / 税込 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする