ローヤル電機
浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061
天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途
浴室用照明カバー
材質
ポリカーボネート、金属
直径(Φmm)
162.8
高さ(mm)
150
口金
E26
取付場所
天井埋込
器具・セット
器具のみ
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
埋込高(mm)
175.3
調光の可否
否
調色の可否
否
内容量
1個
注意
※枠カバーのみの販売になります。(器具一式での販売ではありませんのでご注意ください)
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62865977
LS10007
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください