ローヤル電機
浴室用照明 器具一式セット 円筒型NTXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)
この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途
浴室用照明一式
付属品
LED昼白色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質
ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
166
ねじ
外ネジ
口金
E26
取付場所
壁面取付
光源色
昼白色
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付は電気工事士の資格が必要ですので電気工事店・工務店などにご依頼下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62866029
LS10012
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください