USB TypeC MSTハブ

USB TypeC MSTハブ サンワサプライ

DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポート出力端子を3つのDisplayPort出力端子に拡張して、最大3台のディスプレイを接続できるDisplayPort MST(Multi Stream Transport)ハブです。DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポート出力端子(DisplayPort Ver1.2以降)を持つWindowsPCに最大3台のディスプレイを接続できるMSTハブ。3台のディスプレイにそれぞれ別の画面を出力する拡張モードと同じ画面を出力する複製モードの両方に対応しています。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。最大解像度、8K/60Hzでの出力に対応しています。(パソコン本体がDisplayPort ver.1.4かつDSCサポート時で1台のディスプレイのみ接続時) DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートからのデジタル音声出力に対応。(PC本体、ディスプレイが音声入出力対応の場合)ACアダプタ不要。Type-Cポートからのバスパワー電源で動作します。

用途DisplayPort Altモード対応Type-Cから最大3台のディスプレイ(DisplayPortを持つ機種)に接続。 材質線材被覆/PVC、筐体/ABS ブラック 質量(g)約48 規格DisplayPort Ver.1.4準拠 電源最大:DC5V/500mA(USBバスパワー) コネクタ形状(入力用)Type-Cオス、(出力用)DisplayPortメス×3ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×43×14 対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットなど ※DisplayPort Altモード対応USB Type-Cポートを持っている機種に対応します。(DisplayPort Ver1.2以降に対応したDisplayPort Altモード対応のType-Cポート)(DisplayPort MST(Multi Stream Transport)機能に対応した機種) ※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort AltモードやMST機能に対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。<ディスプレイ>DisplayPort入力端子を持つディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど ケーブル長(mm)約250(全長) ケーブル径(Φmm)約4.8 対応解像度パソコン本体のDisplayPort端子がVer.1.4かつDSC対応で接続先のディスプレイもDSC対応の場合:最大8K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2又は 5K/60Hz×2(2台同時接続時)、最大4K/60Hz×3(3台同時接続時)、パソコン本体のDisplayPort端子がVer.1.4で接続先のディスプレイがDSC対応していない場合:最大8K/30Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)、最大4K/60Hz+4K/30Hz+4K/30Hz各1(3台同時接続時)、パソコン本体のDisplayPort端子がVer.1.2の場合:最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/30Hz×2(2台同時接続時)、最大4K/30Hz+2K/60Hz(1080P)+2K/60Hz(1080P)×各1(3台同時接続時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62868908 AD-ALCMST3DP
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする