曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き

用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書サイズ1/2.7インチ質量(g)120ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps画角水平約50°、対角約60°ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869084CMS-V59BK
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62869084
2021-08-05
用途: zoom会議
教育・研究機関

想像以上に画像が鮮明で、取り付けも簡単で使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする