インナーケース
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。11.6インチまでのパソコンを収納できます。防水規格IPX6クリアです。
材質(表装)PVC、PVC、ポリエステル
色ブラック
質量(g)約176
適合サイズ11.6インチワイドまでのノートパソコン
特性防水
内容量1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07