サーモグラフィ
測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができます。 建物構造物 外壁剥離診断、遮熱・断熱診断 工場設備 電気設備診断、配管診断 機器設備 モーダー・エンジン発熱診断、部品診断対象物に触れることなく-20℃~300℃の幅広い温度測定が可能です。赤外線解像度32×32(1,024)ピクセルの解像度タイプです。2.4インチディスプレイに測定結果を表示ができます。測定対象物にあった放射率を0.1~1.0の間で調節が可能です。microSDメモリ※に画像データを保存できます連続動作時間6時間の長時間使用が可能です。便利な単三乾電池タイプの電源方式です。電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能があります。三脚用取付穴が付いていますので、三脚に固定して測定が可能です。小型・軽量で、携帯性に優れています。
セット内容サーモグラフィ×1台、収納ケース×1個、MicroSDカード(4GB)×1枚、ストラップ×1本、単三乾電池(テスト用)×4本、取扱説明書・保証書(本書)×1部
質量(g)約320
電源単三乾電池×4本
測定範囲(℃)-20~300
精度±2% または ±2℃
感度熱:0.3℃
取付穴三脚:1/4-20UNC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×95×212
測定範囲(μm)波長:8~11.5
放射率0.1~1.0(調節可能)
解像度赤外線カメラ:32×32ピクセル
オートパワーオフ12分で電源OFF
フォーマット形式bmp
画素数1024画素
保管温度範囲(℃)-20~50
記録メディアmicroSDカード 最大4GB
焦点距離最短:50cm
画角約33°×33°
動作温度範囲(℃)-5~45
保存湿度範囲(%RH)10~80
内容量1個