曜日別特売

座卓

座卓 - トーカイスクリーン座卓 - トーカイスクリーン座卓 - トーカイスクリーン座卓 - トーカイスクリーン座卓 - トーカイスクリーン座卓 - トーカイスクリーン座卓 - トーカイスクリーン座卓 - トーカイスクリーン

使い勝手のいい座卓です。

仕様折りたたみ機構:スライド式幅(mm)1800高さ(mm)330材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
色(天板)
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62873424T-156S450チークメラミン焼付塗装
15,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873433T-156S450ローズメラミン焼付塗装
15,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873449T-156S450ホワイトメラミン焼付塗装
15,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873458T-156S450メープルメラミン焼付塗装
15,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873467T-156S450アイボリーメラミン焼付塗装
15,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873485T-206S600チークメラミン焼付塗装
17,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873494T-206S600ローズメラミン焼付塗装
17,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873503T-206S600ホワイトメラミン焼付塗装
17,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873519T-206S600メープルメラミン焼付塗装
17,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873528T-206S600アイボリーメラミン焼付塗装
17,400
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873546T-156SH450チーク(平板付)メラミン焼付塗装
16,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873555T-156SH450ローズ(平板付)メラミン焼付塗装
16,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873564T-156SH450ホワイト(平板付)メラミン焼付塗装
16,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873573T-156SH450メープル(平板付)メラミン焼付塗装
16,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873589T-156SH450アイボリー(平板付)メラミン焼付塗装
16,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873607T-206SH600チーク(平板付)メラミン焼付塗装
18,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873616T-206SH600ローズ(平板付)メラミン焼付塗装
18,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873625T-206SH600ホワイト(平板付)メラミン焼付塗装
18,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873634T-206SH600メープル(平板付)メラミン焼付塗装
18,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873643T-206SH600アイボリー(平板付)メラミン焼付塗装
18,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62873476T-156S450ライトグレーメラミン焼付塗装
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62873537T-206S600ライトグレーメラミン焼付塗装
14,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62873598T-156SH450ライトグレー(平板付)メラミン焼付塗装
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62873659T-206SH600ライトグレー(平板付)メラミン焼付塗装
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする