曜日別特売

エコノミーメスシリンダー PMP 3665シリーズ

エコノミーメスシリンダー PMP 3665シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

刻み目盛付
底部が広く、転倒しにくい構造
耐熱性、耐衝撃性あり

材質本体/PMP内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635520993665-0010JP100.264-5228-60
1,380
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635521083665-0025JP250.564-5228-61
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635521173665-0050JP50164-5228-62
1,920
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635521263665-0100JP100164-5228-63
2,440
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635521353665-0250JP250264-5228-64
3,180
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635521443665-0500500564-5228-65
4,240
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする