曜日別特売

エコノミーメスシリンダー PP 3664シリーズ

エコノミーメスシリンダー PP 3664シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

刻み目盛付
底部が広く、転倒しにくい構造

材質本体/PP内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635521533664-0010JP100.264-5228-53
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635521693664-0025JP250.564-5228-54
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635521783664-0050JP50164-5228-55
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635521873664-0100JP100164-5228-56
2,120
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635521963664-0250JP250264-5228-57
2,660
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635522053664-0500500564-5228-58
3,820
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635522143664-1000JP10001064-5228-59
4,560
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする