クリーンブース パネルタイプ

クリーンブース パネルタイプ アズワン

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。

高さ(mm)2000(2135) 材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムフレーム枠、周囲/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源コード(m)5(3Pプラグ) 種別パネル製 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※交換用フィルター(3-1425-11、1-7884-12、3-1426-11、1-7885-12)
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63552975 P7-151520 3-1436-01 1500×1500 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
665,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63552984 P7-152020 3-1436-02 1500×2000 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
685,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63552993 P7-152520 3-1436-03 1500×2500 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
815,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553009 P7-202020 3-1436-04 2000×2000 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
705,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553018 P7-202520 3-1436-05 2000×2500 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
915,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553027 P7-203020 3-1436-06 2000×3000 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
965,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553036 P7-252520 3-1436-07 2500×2500 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
1,095,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553045 P7-253020 3-1436-08 2500×3000 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
1,145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553054 P7-253520 3-1436-09 2500×3500 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
1,400,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553063 P7-303020 3-1436-10 3000×3000 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
1,300,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553079 P7-303520 3-1436-11 3000×3500 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
1,450,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553088 P7-353520 3-1436-12 3500×3500 AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) -
1,630,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553097 P6-151520 3-1437-01 1500×1500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
695,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553106 P6-152020 3-1437-02 1500×2000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
715,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553115 P6-152520 3-1437-03 1500×2500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
835,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553124 P6-202020 3-1437-04 2000×2000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
735,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553133 P6-202520 3-1437-05 2000×2500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
1,060,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553149 P6-203020 3-1437-06 2000×3000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
1,089,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553158 P6-252520 3-1437-07 2500×2500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
1,209,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553167 P6-253020 3-1437-08 2500×3000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
1,280,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553176 P6-253520 3-1437-09 2500×3500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
1,524,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553185 P6-303020 3-1437-10 3000×3000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
1,424,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553194 P6-303520 3-1437-11 3000×3500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
1,584,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553203 P6-353520 3-1437-12 3500×3500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス1000
1,888,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553219 P5-151520 3-1438-01 1500×1500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
1,003,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553228 P5-152020 3-1438-02 1500×2000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
1,023,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553237 P5-152520 3-1438-03 1500×2500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
1,360,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553246 P5-202020 3-1438-04 2000×2000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
1,197,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553255 P5-202520 3-1438-05 2000×2500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
1,501,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553264 P5-203020 3-1438-06 2000×3000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
1,655,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553273 P5-252520 3-1438-07 2500×2500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
1,929,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553289 P5-253020 3-1438-08 2500×3000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
2,253,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553298 P5-253520 3-1438-09 2500×3500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
2,497,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553307 P5-303020 3-1438-10 3000×3000 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
2,407,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553316 P5-303520 3-1438-11 3000×3500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
2,814,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63553325 P5-353520 3-1438-12 3500×3500 AC100[50/60Hz](ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) クラス100
3,272,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする